Startseite

CEB S.R.L. - CBSHMIT2168DN HMIT2168DN QUAD 2000X1600X800 S/LATERALI - HMIT2168DN

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHMIT2168DN HMIT2168DN QUAD 2000X1600X800 S/LATERALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075504861

Artikelnummer

CBSHMIT2168DN

Herstellernummer

HMIT2168DN

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

ja

RAL-Nummer:

7035

Telaio completo con porta vetro, porta interna divisa, montanti solo tipo B, retro, zoccolo da 100 e piastra interna ad inserimento frontale o laterale, versione tipo B. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con vetro temperato da 4mm. Pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8