CEB S.R.L. - CBSHMMT2085N HMMT2085N QUAD 2000X800X500 S/LATERALI - HMMT2085N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449073215646
Artikelnummer
CBSHMMT2085N
Herstellernummer
HMMT2085N
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
ja
RAL-Nummer:
7035
Telaio completo con porta vetro, montanti tipo A, retro, zoccolo da 100 e piastra forata, versione tipo A. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con vetro temperato da 4mm. Pannello retro, tetto efianchi in lamiera sp. 15/10. Piastra interna in lamierasp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliesteretermoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8


