CEB S.R.L. - CBSHMPC1866N HMPC1866N QUAD 1800X600X600 S/RETRO/LAT. - HMPC1866N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022409927
Artikelnummer
CBSHMPC1866N
Herstellernummer
HMPC1866N
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Telaio completo con porte anteriori, cassetto porta tastiera, mensola fissa, supporto mouse e zoccolo da 100, versione con oblò. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porte in lamiera sp. 20/10. Pannello retro, tetto e fianchiin lamiera sp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.