Startseite

CEB S.R.L. - CBSHMRC1848F HMRC1848F QUADRO 1800X400X800 S/PIAS-LAT - HMRC1848F

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHMRC1848F HMRC1848F QUADRO 1800X400X800 S/PIAS-LAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070609639

Artikelnummer

CBSHMRC1848F

Herstellernummer

HMRC1848F

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Telaio completo con porta, retro, zoccolo da 100. Struttura realizzata in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10. Divisorio in lamiera sp. 15/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cernierereversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10