CEB S.R.L. - CBSHMRC2246F HMRC2246F QUADRO 2200X400X600 S/PIAS-LAT - HMRC2246F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 2200 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449077218773
Artikelnummer
CBSHMRC2246F
Herstellernummer
HMRC2246F
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Telaio completo con porta, retro, zoccolo da 100. Struttura realizzata in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10. Divisorio in lamiera sp. 15/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cernierereversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10


