CEB S.R.L. - CBSHMX1886N HMX1886N QUADR.INOX 1800X800X600 S/LAT. - HMX1886N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449074970971
Artikelnummer
CBSHMX1886N
Herstellernummer
HMX1886N
Hersteller
CBS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Telaio, porta anteriore, retro, piastra interna regolabile e zoccolo da 100, articolo con piastra inserimento frontale. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10. Pannello retro, tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10


