CEB S.R.L. - CBSHMX21040P HMX21040P QUA.INOX2000X1000X400 P.M.S/LA - HMX21040P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449077398284
Artikelnummer
CBSHMX21040P
Herstellernummer
HMX21040P
Hersteller
CBS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Telaio, porta anteriore, retro, piastra interna regolabile e zoccolo da 100, articolo con piastra inserimento laterale. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10. Pannello retro, tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10


