Startseite

CEB S.R.L. - CBSHMX2105N HMX2105N QUADR.INOX 2000X1000X500 S/LAT. - HMX2105N

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHMX2105N HMX2105N QUADR.INOX 2000X1000X500 S/LAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070878387

Artikelnummer

CBSHMX2105N

Herstellernummer

HMX2105N

Hersteller

CBS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

Telaio, porta anteriore, retro, piastra interna regolabile e zoccolo da 100, articolo con piastra inserimento frontale. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10. Pannello retro, tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10