CEB S.R.L. - CBSHMXMT2085N HMXMT2085N QUAD. INOX 2000X800X500 S/LAT - HMXMT2085N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8013768493481
Artikelnummer
CBSHMXMT2085N
Herstellernummer
HMXMT2085N
Hersteller
CBS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
ja
• struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato (HMX) / corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch britepressopiegato e saldato (HBX/HRX) • porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10 vetro temperato • pannello retro(HRX), tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp.12/10 • piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir • guarnizioni,poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 (HMXT IK 10 / IK 8).


