Startseite

CEB S.R.L. - CBSHMXPC2066NC HMXPC2066NC HMXPC 2000X600X600 P.C. S/R- - HMXPC2066NC

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHMXPC2066NC HMXPC2066NC HMXPC 2000X600X600 P.C. S/R-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768779936

Artikelnummer

CBSHMXPC2066NC

Herstellernummer

HMXPC2066NC

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

Telaio completo con porte anteriori, cassetto porta tastiera, mensola fissa, supporto mouse e zoccolo da 100. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10. Pannello retro, tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10