Startseite

CEB S.R.L. - CBSHMXT2085N HMXT2085N QUAD.INOX 2000X800X500 S/LAT. - HMXT2085N

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHMXT2085N HMXT2085N QUAD.INOX 2000X800X500 S/LAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768493207

Artikelnummer

CBSHMXT2085N

Herstellernummer

HMXT2085N

Hersteller

CBS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

ja

Telaio completo con porta trasparente, porta interna, montanti tipo A, retro, zoccolo da 100 e piastra interna ad inserimento frontale. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10. Pannello retro, tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 8