CEB S.R.L. - CBSHMXT2086N HMXT2086N QUAD.INOX 2000X800X600 S/LAT. - HMXT2086N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449073086437
Artikelnummer
CBSHMXT2086N
Herstellernummer
HMXT2086N
Hersteller
CBS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
ja
Telaio completo con porta trasparente, porta interna, montanti tipo A, retro, zoccolo da 100 e piastra interna ad inserimento frontale. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10. Pannello retro, tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 8


