Startseite

CEB S.R.L. - CBSHMZL1825 HMZL1825 QUADRO COMP.1800X250X500 - HMZL1825

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHMZL1825 HMZL1825 QUADRO COMP.1800X250X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768063554

Artikelnummer

CBSHMZL1825

Herstellernummer

HMZL1825

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

250 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Telaio monostruttura completo con porta, zoccolo da 100. Struttura realizzata in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10