CEB S.R.L. - CBSHMZL2026 HMZL2026 QUADRO COMP.2000X250X600 - HMZL2026
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 250 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449070051131
Artikelnummer
CBSHMZL2026
Herstellernummer
HMZL2026
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
250 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Telaio monostruttura completo con porta, zoccolo da 100. Struttura realizzata in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10


