CEB S.R.L. - CBSHR2105D HR2105D QUAD.M.DP.2000X1000X500 RETRO AS - HR2105D
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013768125337
Artikelnummer
CBSHR2105D
Herstellernummer
HR2105D
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Armadio monoblocco con retro asportabile, dotato di porta cieca, piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp.15/10. Porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25. Pannello retroin lamiera sp.15/10. Piastra interna in lamiera sp.20-25/10 sendzimir. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP55 - TYPE 12


