CEB S.R.L. - CBSLC1000PX LC1000PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1000 mm
Höhe - 930 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449075846428
Artikelnummer
CBSLC1000PX
Herstellernummer
LC1000PX
Hersteller
CBS
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1000 mm
Höhe:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Türen:
2
Leggio, marca CEB S.P.A., modello CBSLC1000PX - LC1000PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INO