CEB S.R.L. - CBSLC1200PX LC1200PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INO - LC1200PX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1200 mm
Höhe - 930 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449075846411
Artikelnummer
CBSLC1200PX
Herstellernummer
LC1200PX
Hersteller
CBS
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1200 mm
Höhe:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Türen:
2
Leggio, marca CEB S.P.A., modello CBSLC1200PX - LC1200PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INO




