Startseite

CEB S.R.L. - CBSLC600PX LC600PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INOX - LC600PX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 930 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075846398

Artikelnummer

CBSLC600PX

Herstellernummer

LC600PX

Hersteller

CBS

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

600 mm

Höhe:

930 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Türen:

2

Leggio, marca CEB S.P.A., modello CBSLC600PX - LC600PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INOX