CEB S.R.L. - CBSLC800PX LC800PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INOX - LC800PX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 800 mm
Höhe - 930 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449075846381
Artikelnummer
CBSLC800PX
Herstellernummer
LC800PX
Hersteller
CBS
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
800 mm
Höhe:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Türen:
2
Leggio componibile modello LC. Composto da Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porte in lamiera sp. 15/10, pianale superiore in acciaio inox, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.


