CEB S.R.L. - CBSLZA1200 LZA1200 ALZATA 280X1200X160 X LZ - LZA1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Erweiterungsteil
Breite - 1200 mm
Höhe - 385 mm
Tiefe - 160 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449073727798
Artikelnummer
CBSLZA1200
Herstellernummer
LZA1200
Hersteller
CBS
Komponente des Pultsystems:
Erweiterungsteil
Breite:
1200 mm
Höhe:
385 mm
Tiefe:
160 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Alzata LZA per leggio LZ. Composta da corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.


