Startseite

CEB S.R.L. - CBSLZA600 LZA600 ALZATA 280X600X160 X LZ - LZA600

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSLZA600 LZA600 ALZATA 280X600X160 X LZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Erweiterungsteil

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 385 mm

  • Tiefe - 160 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022637986

Artikelnummer

CBSLZA600

Herstellernummer

LZA600

Hersteller

CBS

Komponente des Pultsystems:

Erweiterungsteil

Breite:

600 mm

Höhe:

385 mm

Tiefe:

160 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Alzata LZA per leggio LZ. Composto da corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.