CEB S.R.L. - CBSLZX1000 LZX1000 QUADRO A LEGGIO INOX - LZX1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001022315907
Artikelnummer
CBSLZX1000
Herstellernummer
LZX1000
Hersteller
CBS
Leggio LZX in acciaio inox. Composto da corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegato e saldato, porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.