CEB S.R.L. - CBSPD3.25.16 PD3.25.16 CASSETTA 300X250X160 - PD3.25.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8001022353046
Artikelnummer
CBSPD3.25.16
Herstellernummer
PD3.25.16
Hersteller
CBS
Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4