CEB S.R.L. - CBSPD5.35.20 PD5.35.20 CASSETTA 500X350X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8001022353077
Artikelnummer
CBSPD5.35.20
Herstellernummer
PD5.35.20
Hersteller
CBS
Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4