Startseite

CEB S.R.L. - CBSPD6.40.20PX PD6.40.20PX CASS. 600X400X200 PORTA INO - PD6.40.20PX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077393135

Artikelnummer

CBSPD6.40.20PX

Herstellernummer

PD6.40.20PX

Hersteller

CBS

Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna acciaio inos AISI 304, piastra interna fissata sul fondo e piastra passacavi• corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035bucciato • porta in acciaio inox 304 satinato scotch brite sp. 12-15/10 • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 66-UL NEMA TYPE 4 IK 10.