CEB S.R.L. - CBSPDCK12.80.40 PDCK12.80.40 CASSETTA 1200X800X400 CH. 3 - PDCK12.80.40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 1200 mm
Tiefe - 400 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
7449073619536
Artikelnummer
CBSPDCK12.80.40
Herstellernummer
PDCK12.80.40
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Cassetta modello PDCK. composta da: • corpo in lamiera pressopiegata e saldatasp. 12-15/10 • porte in lamiera sp. 15/10• piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicatein colata continua • cerniere reversibil icon apertura 110° • serratura con chiave 333• verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 65-UL NEMA TYPE 4 IK 10.


