CEB S.R.L. - CBSPDXT5.35.16 PDXT5.35.16 CAS.P/TRAS. 500X350X160 INOX - PDXT5.35.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8001022733022
Artikelnummer
CBSPDXT5.35.16
Herstellernummer
PDXT5.35.16
Hersteller
CBS
Cassetta composta da corpo, porta esterna trasparente, porta interna, piastra interna fissata sul fondo. • Con corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp. 12/10 pressopiegato e saldato • Porta trasparente in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Grado di protezione IP 65 - TYPE 12