CEB S.R.L. - CBSPLA800 PLA800 ALZATA 474X800X500 - PLA800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001022209510
Artikelnummer
CBSPLA800
Herstellernummer
PLA800
Hersteller
CBS
Alzata con: corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, grado di protezione IP 55.