Startseite

CEB S.R.L. - CBSPLI800 PLI800 LEGGIO INTERMEDIO 200X800X968 - PLI800

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSPLI800 PLI800 LEGGIO INTERMEDIO 200X800X968

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022230224

Artikelnummer

CBSPLI800

Herstellernummer

PLI800

Hersteller

CBS

Leggio intermedio con: corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, grado di protezione IP 55.