Startseite

CEB S.R.L. - CBSSR600 SR600 STAFFA TELAIO DI RINF.PRT. 600 L=4 - SR600

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSSR600 SR600 STAFFA TELAIO DI RINF.PRT. 600 L=4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070706772

Artikelnummer

CBSSR600

Herstellernummer

SR600

Hersteller

CBS

Corpo completo con porte anteriore e posteriore, due mensole e zoccolo da 100. Dimensioni: 1800x600x600. Struttura realizzata in lamiera sp. 15/10. porta anteriore in lamiera sp. 15/10. Porta retro in lamiera sp. 15/10. Vetro temperato per monitor da 19"e/o 21"piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibilicon apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliesteretermoindurenti in tinta RAL7035 bucciatogrado di protezione TYPE 1 - IK 10 / IK 8 certificati