Startseite

CEB S.R.L. - CBSTV600 TV600 TORRINO DI VENTIL.+VENTOLA 600MC - TV600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 600 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 320 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022512801

Artikelnummer

CBSTV600

Herstellernummer

TV600

Hersteller

CBS

Volumenstrom, freiblasend:

600 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

320 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

320 mm

Schutzart (IP):

IP23

Farbe:

grau

Montageart:

Schraubbefestigung

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

220...240 V

Dachlüfter:

ja

Tiefe:

98 mm

Bemessungsleistung:

65 W

RAL-Nummer:

7035

Torrino di estrazione monofase, grado di protezione: IP 23 composizione: tetto, corpo supporto ventilatore, ventilatore radiale, supporto raccordo di aspirazione con salvadita, condensatore e morsettiera, guarnizione ed accessori per il montaggio verniciatura: a polveri termoindurenti RAL7035.