Startseite

CEB S.R.L. - CBSVEN20 VEN20 VENT.CON FILTRO DA 250X250 V230 - VEN20

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSVEN20 VEN20 VENT.CON FILTRO DA 250X250 V230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 348 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022610576

Artikelnummer

CBSVEN20

Herstellernummer

VEN20

Hersteller

CBS

Volumenstrom, freiblasend:

348 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

ja

Tiefe:

113 mm

Bemessungsleistung:

30 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Griglie con ventilatore IP54, griglia in ABS autoestinguente UL94VO con filtro EU4, contenitore ventilatore in ABS con griglia di protezione, ventilatore, morsettiera, guarnizione adesiva e viti di fissaggio confezione singola in scatola di cartone colore RAL7035