CEMBRE S.P.A. - CEM1116N CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, M16x1,5, NERO RAL 9005 - 1116N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8016692117652
Artikelnummer
CEM1116N
Herstellernummer
1116N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005


