CEMBRE S.P.A. - CEM1132 CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, M32x1,5, GRIGIO RAL 7035 - 1132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
8016692117805
Artikelnummer
CEM1132
Herstellernummer
1132
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035


