CEMBRE S.P.A. - CEM1141012 CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G1/2", GRIGIO RAL 7035 - 1141012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Gewindesteigung - 1.814 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692201450
Artikelnummer
CEM1141012
Herstellernummer
1141012
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.814 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035


