CEMBRE S.P.A. - CEM1142029G CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg29, GRIGIO RAL 7001 - 1142029G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016692149554
Artikelnummer
CEM1142029G
Herstellernummer
1142029G
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7001


