CEMBRE S.P.A. - CEM1143M63 CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, M63x1,5, GRIGIO RAL 7035 - 1143M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
15 ST
Produktserien
EAN
8016692157085
Artikelnummer
CEM1143M63
Herstellernummer
1143M63
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035


