Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1400 PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO GAS G1/4", IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1400

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1400 PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO GAS G1/4", IP54, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5.5...7 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692114897

Artikelnummer

CEM1400

Herstellernummer

1400

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5.5...7 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/4 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

15 mm

Biegeschutz:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

16 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRESSACAVI