CEMBRE S.P.A. - CEM1403 PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO GAS G5/8", IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...14 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 10 mm
Packung
50 ST
EAN
8016692115092
Artikelnummer
CEM1403
Herstellernummer
1403
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...14 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
23 mm
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


