Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1411N CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G3/8", NERO RAL 9005 - 1411N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1411N CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G3/8", NERO RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Gewindesteigung - 1.337 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692116501

Artikelnummer

CEM1411N

Herstellernummer

1411N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.337 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/8 Zoll

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005