CEMBRE S.P.A. - CEM1414 CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G3/4", GRIGIO RAL 7035 - 1414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Gewindesteigung - 1.814 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692116655
Artikelnummer
CEM1414
Herstellernummer
1414
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.814 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035


