CEMBRE S.P.A. - CEM1500.M16 PRESSACAVO SPIRALBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M16x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1500.M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...10 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 8 mm
Packung
50 ST
EAN
8016692114774
Artikelnummer
CEM1500.M16
Herstellernummer
1500.M16
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
19 mm
Biegeschutz:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
19 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


