Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1500.M32N PRESSACAVO SPIRALBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M32x1,5, IP68, NERO RAL 9005 - 1500.M32N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1500.M32N PRESSACAVO SPIRALBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M32x1,5, IP68, NERO RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...21 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692434681

Artikelnummer

CEM1500.M32N

Herstellernummer

1500.M32N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...21 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

36 mm

Biegeschutz:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Marchio CEMBRE modello PRESS.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 M32X1 5 NER.. Pressacavo