CEMBRE S.P.A. - CEM1618.90 FASCETTE, IN POLIMERO ELASTOMERIZZATO A BASE POLIAMMIDICA - 1618.90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 180 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
8016692162362
Artikelnummer
CEM1618.90
Herstellernummer
1618.90
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
180 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
40 N
Betriebstemperatur:
-45...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


