CEMBRE S.P.A. - CEM1704 PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, Pg21, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14.5...18 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP54
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
8016692108384
Artikelnummer
CEM1704
Herstellernummer
1704
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14.5...18 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
11 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
30 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


