CEMBRE S.P.A. - CEM1708 PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, Pg48, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 38...44 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Schutzart (IP) - IP54
Packung
5 ST
EAN
8016692108483
Artikelnummer
CEM1708
Herstellernummer
1708
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
38...44 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
14.5 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
60 mm
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
65 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


