CEMBRE S.P.A. - CEM1710 CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg9, GRIGIO RAL 7035 - 1710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8016692109138
Artikelnummer
CEM1710
Herstellernummer
1710
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035


