Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1713N CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg16, NERO RAL 9005 - 1713N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1713N CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg16, NERO RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692140766

Artikelnummer

CEM1713N

Herstellernummer

1713N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.411 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005