CEMBRE S.P.A. - CEM1714N CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg21, NERO RAL 9005 - 1714N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8016692130163
Artikelnummer
CEM1714N
Herstellernummer
1714N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005


