CEMBRE S.P.A. - CEM17250- SEGNACAVO SNAP SM-12 Ø=4,5-6 ROSSO - 17250-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4.5...6.5 mm
Kabeldurchmesser - 4.5...6.5 mm
Farbe - rot
Aufdruck - ohne
Packung
300 ST
EAN
8016692299310
Artikelnummer
CEM17250-
Herstellernummer
17250-
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4.5...6.5 mm
Kabeldurchmesser:
4.5...6.5 mm
Farbe:
rot
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
SEGNACAVO SNAP


